Motion
PRW-03
Arandela de bloqueo de cojinetes - 0.6790 pulg. de D.I., 1.4062 pulg. de Diámetro exterior, 0.9380 pulg. de Diámetro frontal, Material de acero, Serie PRW
Artículo MI #00595718
No. Fabricante PRW-03
Precio38.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Arandela de bloqueo de cojinetes - 0.6790 pulg. de D.I., 1.4062 pulg. de Diámetro exterior, 0.9380 pulg. de Diámetro frontal, Material de acero, Serie PRW
Artículo MI #00595718
No. Fabricante PRW-03
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
Precio38.33 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
PRW-03 ARANDELA DE SEGURIDAD DE PRECISIÓN

Especificaciones

  • Serie
    PRW
  • Diámetro interno
    0.6790 pulg.
  • Diámetro de la cara
    0.9380 pulg.
  • Material
    Acero
  • Ancho de tanga
    0.1200 pulg.
  • Ancho de la llave
    0.1200 pulg.
  • Número de tangas
    11
  • Número de tuerca de bloqueo compatible
    PRN-03
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    737533014432
  • UPC_NO
    737533014432
  • Diámetro exterior sobre tangas
    1.4062 pulg.
  • Tipo de producto
    Arandelas de bloqueo de cojinetes

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo