Descripción general
Especificaciones
- SeriePRW
- Diámetro interno0.9890 pulg.
- Diámetro de la cara1.2810 pulg.
- MaterialAcero
- Ancho de tanga0.1660 pulg.
- Ancho de la llave0.1760 pulg.
- Número de tangas13
- Número de tuerca de bloqueo compatiblePRN-05
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante737533014456
- UPC_NO737533014456
- Diámetro exterior sobre tangas1.7968 pulg.
- Tipo de productoArandelas de bloqueo de cojinetes