Descripción general
Especificaciones
- SeriePRW
- Diámetro interno1.1930 pulg.
- Diámetro de la cara1.5000 pulg.
- MaterialAcero
- Ancho de tanga0.1660 pulg.
- Ancho de la llave0.1760 pulg.
- Número de tangas13
- Número de tuerca de bloqueo compatiblePRN-06
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante737533014463
- UPC_NO737533014463
- Diámetro exterior sobre tangas2.0625 pulg.
- Tipo de productoArandelas de bloqueo de cojinetes