Descripción general
Especificaciones
- SeriePRW
- Diámetro interno1.3960 pulg.
- Diámetro de la cara1.8130 pulg.
- MaterialAcero
- Ancho de tanga0.1660 pulg.
- Ancho de la llave0.1760 pulg.
- Número de tangas15
- Número de tuerca de bloqueo compatiblePRN-07
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante737533014487
- UPC_NO737533014487
- Diámetro exterior sobre tangas2.3437 pulg.
- Tipo de productoArandelas de bloqueo de cojinetes