Descripción general
Especificaciones
- SeriePRW
- Diámetro interno1.5830 pulg.
- Diámetro de la cara2.0000 pulg.
- MaterialAcero
- Ancho de tanga0.2340 pulg.
- Ancho de la llave0.2900 pulg.
- Número de tangas15
- Número de tuerca de bloqueo compatiblePRN-08
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante737533014494
- UPC_NO737533014494
- Diámetro exterior sobre tangas2.5781 pulg.
- Tipo de productoArandelas de bloqueo de cojinetes