Descripción general
Especificaciones
- SeriePRW
- Diámetro interno1.7920 pulg.
- Diámetro de la cara2.2810 pulg.
- MaterialAcero
- Ancho de tanga0.2340 pulg.
- Ancho de la llave0.2900 pulg.
- Número de tangas17
- Número de tuerca de bloqueo compatiblePRN-09
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante737533014500
- UPC_NO737533014500
- Diámetro exterior sobre tangas2.8125 pulg.
- Tipo de productoArandelas de bloqueo de cojinetes