Descripción general
Especificaciones
- SeriePRW
- Diámetro interno2.4000 pulg.
- Diámetro de la cara2.8440 pulg.
- MaterialAcero
- Ancho de tanga0.2340 pulg.
- Ancho de la llave0.2900 pulg.
- Número de tangas17
- Número de tuerca de bloqueo compatiblePRN-12
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante737533014531
- UPC_NO737533014531
- Diámetro exterior sobre tangas3.4375 pulg.
- Tipo de productoArandelas de bloqueo de cojinetes