Descripción general
Especificaciones
- SeriePRW
- Diámetro interno2.7910 pulg.
- Diámetro de la cara3.3130 pulg.
- MaterialAcero
- Ancho de tanga0.2340 pulg.
- Ancho de la llave0.2900 pulg.
- Número de tangas19
- Número de tuerca de bloqueo compatiblePRN-14
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante737533014555
- UPC_NO737533014555
- Diámetro exterior sobre tangas3.9062 pulg.
- Tipo de productoArandelas de bloqueo de cojinetes