Descripción general
Especificaciones
- SeriePRW
- Diámetro interno3.3950 pulg.
- Diámetro de la cara4.0310 pulg.
- MaterialAcero
- Ancho de tanga0.3280 pulg.
- Ancho de la llave0.3530 pulg.
- Número de tangas19
- Número de tuerca de bloqueo compatiblePRN-17
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante737533014586
- UPC_NO737533014586
- Diámetro exterior sobre tangas4.7812 pulg.
- Tipo de productoArandelas de bloqueo de cojinetes