Descripción general
Especificaciones
- SeriePRW
- Diámetro interno4.1920 pulg.
- Diámetro de la cara5.0000 pulg.
- MaterialAcero
- Ancho de tanga0.3900 pulg.
- Ancho de la llave0.3530 pulg.
- Número de tangas19
- Número de tuerca de bloqueo compatiblePRN-21
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante737533014623
- UPC_NO737533014623
- Diámetro exterior sobre tangas5.8437 pulg.
- Tipo de productoArandelas de bloqueo de cojinetes