Descripción general
Especificaciones
- SeriePRW
- Diámetro interno4.3950 pulg.
- Diámetro de la cara5.2810 pulg.
- MaterialAcero
- Ancho de tanga0.3900 pulg.
- Ancho de la llave0.3530 pulg.
- Número de tangas19
- Número de tuerca de bloqueo compatiblePRN-22
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante737533014630
- UPC_NO737533014630
- Diámetro exterior sobre tangas6.1406 pulg.
- Tipo de productoArandelas de bloqueo de cojinetes