Descripción general
Especificaciones
- SeriePRW
- Diámetro interno5.1910 pulg.
- Diámetro de la cara6.1880 pulg.
- MaterialAcero
- Ancho de tanga0.5200 pulg.
- Ancho de la llave0.4350 pulg.
- Número de tangas19
- Número de tuerca de bloqueo compatiblePRN-26
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante737533014654
- UPC_NO737533014654
- Diámetro exterior sobre tangas7.3125 pulg.
- Tipo de productoArandelas de bloqueo de cojinetes