Descripción general
Descripción del fabricante
ARANDELA DE SEGURIDAD DE PRECISIÓN PRW-28
Especificaciones
- SeriePRW
- Diámetro interno5.5820 pulg.
- Diámetro de la cara6.5310 pulg.
- MaterialAcero
- Ancho de tanga0.5200 pulg.
- Ancho de la llave0.5900 pulg.
- Número de tangas19
- Número de tuerca de bloqueo compatiblePRN-28
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante737533014661
- UPC_NO737533014661
- Diámetro exterior sobre tangas7.6250 pulg.
- Tipo de productoArandelas de bloqueo de cojinetes
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad