Descripción general
Descripción del fabricante
ARANDELA DE SEGURIDAD DE PRECISIÓN PRW-34
Especificaciones
- SeriePRW
- Diámetro interno6.7640 pulg.
- Diámetro de la cara8.0310 pulg.
- MaterialAcero
- Ancho de tanga0.5200 pulg.
- Ancho de la llave0.7150 pulg.
- Número de tangas19
- Número de tuerca de bloqueo compatiblePRN-34
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante737533014692
- UPC_NO737533014692
- Diámetro exterior sobre tangas9.2968 pulg.
- Tipo de productoArandelas de bloqueo de cojinetes
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad