Descripción general
Especificaciones
- SeriePRW
- Diámetro interno7.1710 pulg.
- Diámetro de la cara8.3750 pulg.
- MaterialAcero
- Ancho de tanga0.6450 pulg.
- Ancho de la llave0.7150 pulg.
- Número de tangas19
- Número de tuerca de bloqueo compatiblePRN-36
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante737533014708
- UPC_NO737533014708
- Diámetro exterior sobre tangas9.6562 pulg.
- Tipo de productoArandelas de bloqueo de cojinetes