Descripción general
Especificaciones
- Diámetro interno1-3/16 pulg.
- Tipo de productoUnidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
- Tipo de montajeBrida piloto 4-Bolt
- Material de la carcasaHierro fundido
- Diámetro del círculo del perno4.1250 pulg.
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de servicioServicio estándar
- Construcción de la carcasaSólido
- Diámetro de longitud total5.0000 pulg.
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Tipo de cojineteRodillo cónico
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de selloSello de contacto
- Diámetro del piloto3.3750 pulg.
- Profundidad general2.7500 pulg.
- Rango de temperatura de funcionamientoMáx. 250°
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Cojinete de repuestoRCI-103-C
- Tamaño del perno0.3750 pulg.
- SerieSerie RFP
- Número de catálogo del fabricante559899
- UPC_NO662288493952
- Peso5.5 lb
- Dibujo CAD