Motion
RFP 211C
Rodamiento de brida pilotada con rodillo cónico - Acoplamiento de rodillo cónico, 2-11/16 pulg., Montaje de brida pilotada de 4-Bolt, Collar de tornillo de fijación doble, Cojinete sin expansión (fijo), Carcasa de hierro fundido, Servicio estándar
Artículo MI #00595775
No. Fabricante RFP 211C
Precio2,452.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de brida pilotada con rodillo cónico - Acoplamiento de rodillo cónico, 2-11/16 pulg., Montaje de brida pilotada de 4-Bolt, Collar de tornillo de fijación doble, Cojinete sin expansión (fijo), Carcasa de hierro fundido, Servicio estándar
Artículo MI #00595775
No. Fabricante RFP 211C
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
Su precio$2,452.83/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
BRIDA PILOTADA RFP 211C

Especificaciones

  • Diámetro interno
    2-11/16 pulg.
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Diámetro del círculo del perno
    7.5000 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Diámetro de longitud total
    8.7500 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cónico
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Diámetro del piloto
    6.3750 pulg.
  • Profundidad general
    4.5000 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máx. 250°
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Cojinete de repuesto
    RCI-211-C
  • Tamaño del perno
    0.6250 pulg.
  • Serie
    Serie RFP
  • Número de catálogo del fabricante
    559914
  • UPC_NO
    662288494096
  • Peso
    26.7 lb
  • Dibujo CAD

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo