Descripción general
- Rodamientos de rodillos cónicos de alta resistencia con jaula de acero para carga radial, de empuje y combinada
- Sello del dedo de contacto montado en carrera
- Enclavamiento de doble cuello con bloqueo de tornillo de fijación con espaciado de 120° , tornillos de fijación facetados con diamante
- Carcasa de hierro fundido dividido con revestimiento de polvo epoxi
Especificaciones
- Diámetro interno4-15/16 pulg.
- Tipo de productoUnidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
- Tipo de montajeBrida piloto 4-Bolt
- Material de la carcasaHierro fundido
- Diámetro del círculo del perno12.7500 pulg.
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de servicioEstándar
- Construcción de la carcasaDividir dos piezas
- Diámetro de longitud total14.7500 pulg.
- País de origenEE. UU.
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Tipo de cojineteRodillo cónico
- Ancho general2.9688 pulg.
- Código de armonización8483.20.4080
- Tipo de cojineteRodillo cónico
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de selloSello de contacto de labio único
- Diámetro del piloto11.0000 pulg.
- Profundidad general7.2500 pulg.
- Forma del orificioRecto
- Insertar material52100 Acero de cojinete
- Tipo de grasa1/8 NPT
- LubricaciónLitio; EP; NLGI#2
- Longitud a través del orificio7.2500 pulg.
- Rango de temperatura de funcionamiento-20° a 220 °F
- Temperatura máxima de funcionamiento220 °F
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Cojinete de repuestoRCI-415-C
- Tamaño del perno0.8750 pulg.
- Ángulo de desalineación±3.0° Desalineación - Solo estática
- SerieRFP
- Tipo de montaje de bridaBrida, pilotada
- Número de catálogo del fabricanteRFP 415C
- Número de Upc del fabricante662288494201
- UPC_NO662288494201
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Peso115.00 lb
- Dibujo CAD
- Tipo de carcasaBrida, pilotada
- RPM Máx.1000 rpm
- RelubricableSí
- Material de retenciónAcero