Descripción general
Especificaciones
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Diámetro interno40 mm
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de servicioServicio pesado
- Longitud del centro del perno al centro4.4062 pulg.
- Longitud total5.9062 pulg.
- Diámetro del círculo del perno4.4062 pulg.
- Número de cojineteUC308D1
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de selloSello de contacto
- Diámetro de longitud total5.9063 pulg.
- Material del selloGoma de nitrilo
- Ancho de la carcasa1.5625 pulg.
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de orificioRecto
- Ancho general2.2031 pulg.
- Capacidad de carga dinámica radial9150 lbf
- Capacidad de carga estática radial5400 lbf
- Tipo de extremoAbierta(s)
- Longitud a través del orificio2-13/64 pulg.
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 250 oF
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- SerieUCF3
- Estándares cumplidosAFBMA, ISO
- Cojinete de repuestoUC308D1
- ID de la carcasaF308D1
- Construcción de la carcasaSólido
- Número de Upc del fabricante4547359001334
- UPC_NO4547359001334
- Peso6.041 lb
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto del informe de éxito de NTN Food & Bev Pumpkin HammermillLos productores de productos a base de calabaza dependen de los molinos de martillo para cortar calabazas para su procesamiento.
Ver la documentación
Motion La mejora de los cojinetes de Food-Bev ofrece un caso práctico de ahorro anualMotion y NTN recomendó un cambio a cojinetes de lubricación sólida NTN. Esta solución duplicó la vida útil de los rodamientos, redujo el tiempo de inactividad en un 50 % y ofrece ahorros de costos anuales.
Ver la documentación
Folleto de panadería de NTNFolleto de panadería de NTN
Ver la documentación
Folleto de procesamiento de granos NTNFolleto de procesamiento de granos NTN
Ver la documentación
Más recursos
Motion Estudio de caso de la solución de rodamientos de alimentos y bebidas
Una importante fábrica de cerveza estaba experimentando frecuentes fallos de rodamiento en su línea de embotellado, lo que provocaba tiempo de inactividad y aumento de los costes.
Motion Estudio de caso de asociación Food-Bev Lubriplate-NTN
Al asociarnos con proveedores estratégicos y nuestros expertos en reparaciones, desarrollamos un plan de acción de varios pasos para diagnosticar el problema y proporcionar una solución a largo plazo para mejorar la fiabilidad.