UCF310D1

NTN
UCF310D1

Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida - Orificio de 50 mm, Montaje en brida 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de la carcasa de hierro fundido, Alta resistencia, Junta de sellado de contacto
Artículo MI #00595828
No. Fabricante UCF310D1
Precio451.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UCF310D1

Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida - Orificio de 50 mm, Montaje en brida 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de la carcasa de hierro fundido, Alta resistencia, Junta de sellado de contacto
Artículo MI #00595828
No. Fabricante UCF310D1
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
Su precio$451.27/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
UCF310D1 BRIDA BRG
  • Carcasa embridada de hierro fundido con base sólida para amortiguación de vibraciones y rigidez estructural
  • Plaquita de cojinete de bolas radial de doble sellado y alta resistencia con un anillo interior ancho para cargas radiales pesadas y cargas de empuje o combinación moderadas
  • Los sellos de contacto de caucho sintético mantienen el lubricante y los contaminantes fuera, y los dedos proporcionan una protección de sellado adicional
  • Bloqueo del tornillo de ajuste de punto de bola para una sujeción de contacto de tres puntos en el eje
  • Engrasador de latón en la carcasa para volver a aplicar lubricante

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Diámetro interno
    50 mm
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Longitud del centro del perno al centro
    5.2031 pulg.
  • Longitud total
    6.8750 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    5.2031 pulg.
  • Número de cojinete
    UC310D1
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Diámetro de longitud total
    6.8750 pulg.
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Ancho de la carcasa
    1.8750 pulg.
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Ancho general
    2.6406 pulg.
  • Capacidad de carga dinámica radial
    13900 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    8650 lbf
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Cojinete de repuesto
    UC310D1
  • ID de la carcasa
    F310D1
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Número de Upc del fabricante
    4547359001358
  • UPC_NO
    4547359001358
  • Peso
    9.921 lb
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo