INS-VSC-111

Dodge
INS-VSC-111

Cojinete de inserto de bola - 1.6875 pulg. Diámetro de orificio, bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #00595836
No. Fabricante INS-VSC-111
Precio101.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
INS-VSC-111

Cojinete de inserto de bola - 1.6875 pulg. Diámetro de orificio, bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #00595836
No. Fabricante INS-VSC-111
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
Su precio$101.82/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
INSVSC111 BRG Y ESTABLECIMIENTO 389940

Especificaciones

  • Diámetro interno
    1-11/16 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7891 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4906 lbf
  • RPM Máx.
    3000 rpm
  • Tipo de sello
    Contacto de una sola boquilla
  • Capacidad de carga dinámica
    7891 lbf
  • Tipo de grasa
    Unirex N2
  • Velocidad máxima
    3000 rpm
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Capacidad de carga estática
    4906 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    389940
  • UPC_NO
    782475738397
  • Relubricable
    Sí
  • Adecuado para aplicación de alta temperatura
    No
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo