Descripción general
Descripción del fabricante
INSVSC200L BRG Y ESTABLECIMIENTO 389935
Especificaciones
- Diámetro interno2 pulg.
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Capacidad de carga dinámica radial9755 lbf
- Capacidad de carga estática radial6588 lbf
- RPM Máx.2500 rpm
- Tipo de selloContacto de una sola boquilla
- Capacidad de carga dinámica9755 lbf
- Tipo de grasaUnirex N2
- Velocidad máxima2500 rpm
- Tipo de selladoContacto de una sola boquilla
- Capacidad de carga estática6588 lbf
- Número de catálogo del fabricante389935
- UPC_NO782475706112
- RelubricableSí
- Adecuado para aplicación de alta temperaturaNo
- Adecuado para entornos de lavadoNo
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad