Descripción general
Especificaciones
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Tipo de orificioRonda
- Diámetro interno1-3/16 pulg.
- Línea central de base a orificio1.6875 pulg.
- Tipo de servicioServicio ligero
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de selloContacto/Lip
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Serie200
- Tipo de carcasaBloque de almohada de dos pernos
- UPC_NO662327721725
- Construcción de la carcasaSólido
- Número de Upc del fabricante662327721725
- Peso2.74 lb
- Tipo de bloqueoCollar excéntrico
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas