UCFL207

NTN
UCFL207

Unidad de rodamiento de bolas montada en brida: diámetro interno de 35 mm, montaje de brida 2 pernos, cerradura de tornillo de fijación, material de armazón de hierro fundido, servicio intermedio, sello de contacto
Artículo MI #00595899
No. Fabricante UCFL207
Precio104.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UCFL207

Unidad de rodamiento de bolas montada en brida: diámetro interno de 35 mm, montaje de brida 2 pernos, cerradura de tornillo de fijación, material de armazón de hierro fundido, servicio intermedio, sello de contacto
Artículo MI #00595899
No. Fabricante UCFL207

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$104.89/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
UCFL207 FLG

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Diámetro interno
    35 mm
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de servicio
    Deber intermedio
  • Longitud del centro del perno al centro
    5.1250 pulg.
  • Longitud total
    6.3437 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    5.1250 pulg.
  • Número de cojinete
    UC207
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Diámetro de longitud total
    3.5313 pulg.
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Ancho de la carcasa
    1.3437 pulg.
  • Tipo de lubricación
    No relubricable
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Ancho general
    1.7500 pulg.
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5800 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3450 lbf
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Cojinete de repuesto
    UC207
  • ID de la carcasa
    FL207
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Número de Upc del fabricante
    4547359215373
  • UPC_NO
    4547359215373
  • Peso
    1.163 lb
  • Diámetro exterior
    3.5312 pulg.
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo