RPB 203-C2
Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 2-3/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00595900
No. Fabricante RPB 203-C2
Precio1,002.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 2-3/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00595900
No. Fabricante RPB 203-C2

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,002.91 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
RPB 203-C2 BLK DE LA PILA
  • Rodamientos de rodillos cónicos de alta resistencia con jaula de acero para carga radial, de empuje y combinada
  • Sello del dedo de contacto montado en carrera
  • Enclavamiento de doble cuello con bloqueo de tornillo de fijación con espaciado de 120° , tornillos de fijación facetados con diamante
  • Carcasa de hierro fundido dividido de 2 tornillos con revestimiento de polvo epoxi

Especificaciones

  • Diámetro interno
    2-3/16 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 6.6880 a 7.9380 pulg.
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Línea central de base a orificio
    2.5000 pulg.
  • Longitud total
    9.6250 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Construcción de la carcasa
    División
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cónico
  • Altura total
    5.1250 pulg.
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Material del cojinete
    52100 Acero
  • Ancho de la base
    2.5630 pulg.
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Ancho general
    3.7500 pulg.
  • Tipo de sello
    Contacto con un solo labio
  • Capacidad de carga dinámica radial
    8570 lbf
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    220 °F
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20° a 220 °F
  • Tamaño del perno
    0.6250 pulg.
  • Serie
    RPB
  • Estándares cumplidos
    ABMA, ISO
  • Cojinete de repuesto
    RCI-203
  • Peso
    15.87 lb
  • Ángulo de desalineación
    ±3.0° Desalineación - Solo estática
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    RPB 203-C2
  • Número de Upc del fabricante
    662288493556
  • UPC_NO
    662288493556
  • Dibujo CAD
  • Tipo de bloqueo
    Collar concéntrico doble
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo