Descripción general
Descripción del fabricante
UCUP204D1 BLOQUE DE ALMOHADA
Especificaciones
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Tipo de orificioRonda
- Diámetro interno20 mm
- Longitud del centro del perno al centro2.0625 pulg.
- Línea central de base a orificio30.20 mm
- Número de cojineteUC204D1
- Tipo de servicioServicio ligero
- ID de la carcasaUP204D1
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de selloSello de contacto
- Material de la carcasaAcero
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- País de origenJP
- Altura total62 mm
- Longitud total3.0000 pulg.
- Ancho de la base1.5000 pulg., 38.0 mm
- Ancho general1.5295 pulg.
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Código de armonización8483.20.8040
- Capacidad de carga dinámica radial2880 lbf
- Capacidad de carga estática radial1500 lbf
- RPM Máx.6700 rpm
- Material del selloGoma de nitrilo
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de extremoAbierta(s)
- SerieUCUP2
- Cojinete de repuestoUC204D1
- UPC_NO4547359001983
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- Número de Upc del fabricante4547359001983
- Peso1.3 lb
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
NTN Food & Bev Pumpkin Hammermill Success Report FlyerProducers of pumpkin-based products rely on hammermills to chunk pumpkins for processing.
View Literature
Motion Food-Bev Bearing Upgrade Delivers Annual Savings Case StudyMotion and NTN recommended a switch to NTN solid lube bearings. This solution doubled the bearing life, cut downtime by 50%, and is delivering annual cost savings.
View Literature
NTN Bakery FlyerNTN Bakery Flyer
View Literature
NTN Grain Processing BrochureNTN Grain Processing Brochure
View Literature
More resources
Motion Food and Bev Bearing Solution Case Study
A major brewery was experiencing frequent bearing failures on its bottling line, causing downtime and increasing costs.
Motion Food-Bev Lubriplate-NTN Partnership Case Study
By partnering with strategic vendors and our repair experts, we developed a multi-step action plan to diagnose the issue and provide a long-term solution to improve reliability.