Descripción general
Especificaciones
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Diámetro interno65 mm
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de servicioServicio pesado
- Longitud del centro del perno al centro166 mm
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Material del inserto del cojineteAcero AISI 52100
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Grado52100
- Tipo de selloSello de contacto con cabestrillo
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica radial9450 kgf
- Capacidad de carga estática radial6100 kgf
- Longitud a través del orificio75 mm
- SerieUCF300
- Cojinete de repuestoUC313
- UPC_NO0808250266166
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt