UCF316D1

NTN
UCF316D1

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 80 mm, Montaje de brida 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Alta resistencia, Sello de contacto
Artículo MI #00595914
No. Fabricante UCF316D1
Price$1,064.61/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UCF316D1

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 80 mm, Montaje de brida 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Alta resistencia, Sello de contacto
Artículo MI #00595914
No. Fabricante UCF316D1
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
Su precio$1,064.61/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
UCF316D1

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Diámetro interno
    80 mm
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Longitud del centro del perno al centro
    7.7188 pulg.
  • Longitud total
    9.8437 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    7.7187 pulg.
  • Número de cojinete
    UC316D1
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Diámetro de longitud total
    9.8438 pulg.
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Ancho de la carcasa
    2.6875 pulg.
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Ancho general
    3.5469 pulg.
  • Capacidad de carga dinámica radial
    27600 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    19500 lbf
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Longitud a través del orificio
    3-35/64 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Serie
    UCF3
  • Estándares cumplidos
    AFBMA, ISO
  • Cojinete de repuesto
    UC316D1
  • ID de la carcasa
    F316D1
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Número de Upc del fabricante
    4547359219500
  • UPC_NO
    4547359219500
  • Peso
    29.961 lb
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo