UCUP208D1

NTN
UCUP208D1

Unidad de cojinetes de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 40 mm, material de acero, servicio ligero, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00595920
No. Fabricante UCUP208D1
Precio189.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UCUP208D1

Unidad de cojinetes de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 40 mm, material de acero, servicio ligero, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00595920
No. Fabricante UCUP208D1

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$189.11/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
UCUP208D1 BLOQUE DE ALMOHADA

Especificaciones

  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Diámetro interno
    40 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    3.3125 pulg.
  • Línea central de base a orificio
    49.20 mm
  • Número de cojinete
    UC208D1
  • Tipo de servicio
    Servicio ligero
  • ID de la carcasa
    UP208D1
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Material de la carcasa
    Acero
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • País de origen
    JP
  • Altura total
    100 mm
  • Longitud total
    116 mm
  • Ancho de la base
    2.1250 pulg., 54.0 mm
  • Ancho general
    2.2515 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8483.20.8040
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6550 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4000 lbf
  • RPM Máx.
    3700 rpm
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Serie
    UCUP2
  • Cojinete de repuesto
    UC208D1
  • UPC_NO
    4547359002027
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • Número de Upc del fabricante
    4547359002027
  • Peso
    4 lb
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo