UCC207D1

NTN
UCC207D1

Cartucho de cojinetes - Orificio de 35 mm, 90 mm OD, hierro fundido
Artículo MI #00595922
No. Fabricante UCC207D1
Price$148.16/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UCC207D1

Cartucho de cojinetes - Orificio de 35 mm, 90 mm OD, hierro fundido
Artículo MI #00595922
No. Fabricante UCC207D1
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
Su precio$148.16/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
UCC207D1 CARTUCHO

Especificaciones

  • Número de cojinete
    UC207D1
  • Diámetro interno
    1.3780 pulg.
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • Diámetro exterior
    3.5433 pulg.
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Ancho de la carcasa
    1.1024 pulg.
  • Ancho general
    1.6890 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • ID de la carcasa
    C207D1
  • Ancho del anillo interior
    1.6890 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 °F
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5800 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3450 lbf
  • RPM Máx.
    4200 rpm
  • Tipo de sello
    Contacto
  • Material del cojinete
    A través de acero endurecido
  • Lubricación
    Relubricable
  • Radio de filete
    0.0787 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    4547359211689
  • UPC_NO
    4547359211689
  • Peso
    2.2 lb
  • Rendimiento
    Servicio ligero
  • Tipo de producto
    Cartuchos de cojinetes de bolas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo