Descripción general
Descripción del fabricante
UCT212D1 TAKEUP BRG
Especificaciones
- Tipo de unidadMontaje lateral
- Diámetro interno60 mm
- País de origenJP
- Espaciado de ranura5.1250 pulg.
- Material del selloGoma de nitrilo
- Número de estructura compatibleT212D1
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Diámetro del orificio1.3750 pulg., 35.0 mm
- Tipo de servicioServicio ligero
- Tipo de selloContacto
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Entre ancho de fotograma5.1250 pulg., 130.0 mm
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 250 oF
- Ancho del cuerpo2.5312 pulg.; 64.0 mm
- Longitud total194 mm
- Altura total5.7500 pulg.
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Ancho general2.5630 pulg.
- SerieUCT2
- Cojinete de repuestoUC212D1
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- LubricaciónRelubricable
- Capacidad de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- RPM Máx.2500 rpm
- Capacidad de carga estática radial8100 lbf
- Número de catálogo del fabricanteUCT212D1
- Dibujo CAD
- Número de Upc del fabricante4547359001914
- Peso11 lb
- Código de armonización8483.20.4040
- ID de la carcasaT212D1
- Capacidad de carga dinámica radial11800 lbf
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de recogida
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
NTN Food & Bev Pumpkin Hammermill Success Report FlyerProducers of pumpkin-based products rely on hammermills to chunk pumpkins for processing.
View Literature
Motion Food-Bev Bearing Upgrade Delivers Annual Savings Case StudyMotion and NTN recommended a switch to NTN solid lube bearings. This solution doubled the bearing life, cut downtime by 50%, and is delivering annual cost savings.
View Literature
NTN Bakery FlyerNTN Bakery Flyer
View Literature
NTN Grain Processing BrochureNTN Grain Processing Brochure
View Literature
More resources
Motion Food and Bev Bearing Solution Case Study
A major brewery was experiencing frequent bearing failures on its bottling line, causing downtime and increasing costs.
Motion Food-Bev Lubriplate-NTN Partnership Case Study
By partnering with strategic vendors and our repair experts, we developed a multi-step action plan to diagnose the issue and provide a long-term solution to improve reliability.