Descripción general
- Rodamientos de rodillos cónicos de alta resistencia con jaula de acero para carga radial, de empuje y combinada
- Sello del dedo de contacto montado en carrera
- Enclavamiento de doble cuello con bloqueo de tornillo de fijación con espaciado de 120° , tornillos de fijación facetados con diamante
- Carcasa de hierro fundido dividido de 4 tornillos con revestimiento de polvo epoxi
Especificaciones
- Diámetro interno3-7/16 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 10.5630 a 11.5000 pulg.
- Tipo de orificioRecto
- Línea central de base a orificio3.7500 pulg.
- Longitud total13.7500 pulg.
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- Material de la carcasaHierro fundido
- Construcción de la carcasaDivisión
- Tipo de cojineteRodillo cónico
- Altura total7.7500 pulg.
- Tipo de servicioServicio estándar
- Material del cojinete52100 Acero
- Ancho de la base4.5000 pulg.
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Ancho general5.0000 pulg.
- Tipo de selloContacto con un solo labio
- Capacidad de carga dinámica radial15320 lbf
- Temperatura máxima de funcionamiento220 °F
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Rango de temperatura de funcionamiento-20° a 220 °F
- Tamaño del perno0.6250 pulg.
- SerieRPB
- Estándares cumplidosABMA, ISO
- Cojinete de repuestoRCI-307
- Peso59.6 lb
- Ángulo de desalineación±3.0° Desalineación - Solo estática
- RPM Máx.1500 rpm
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteRPB 307-C4
- Número de Upc del fabricante662288481959
- UPC_NO662288481959
- Dibujo CAD
- Tipo de bloqueoCollar concéntrico doble
- Número de orificios de montaje4
- Tipo de montajeBase 4-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas