Descripción general
- Con volante de sellado
Especificaciones
- Diámetro interno2-3/4 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 8.7500 a 10.0000 pulg.
- Tipo de orificioRecto
- Línea central de base a orificio3.1250 pulg.
- Longitud total11.7500 pulg.
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Material de la carcasaHierro fundido
- Construcción de la carcasaDivisión
- Tipo de cojineteRodillo cónico
- Altura total6.3750 pulg.
- Tipo de servicioServicio estándar
- Ancho de la base3.7500 pulg.
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Ancho general4.5000 pulg.
- Tipo de selloSello de fieltro
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Tamaño del perno0,6250 pulg.
- SerieRPB
- Estándares cumplidosABMA, ISO
- Cojinete de repuestoRCI-212
- Peso31.3 lb
- Número de catálogo del fabricante550872
- UPC_NO662288481522
- Dibujo CAD
- Tipo de bloqueoCollar del tornillo de fijación doble
- Número de orificios de montaje4
- Tipo de montajeBase 4-Bolt
- Material del selloSensación
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas