KML-26

SKF
KML-26

Tuerca de bloqueo de cojinetes de la serie KML - Tamaño de rosca de M130 x 2 mm, rosca a la izquierda, 155 mm OD, 21 mm Ancho, Material de acero
Artículo MI #00596133
No. Fabricante KML-26
Precio648.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
KML-26

Tuerca de bloqueo de cojinetes de la serie KML - Tamaño de rosca de M130 x 2 mm, rosca a la izquierda, 155 mm OD, 21 mm Ancho, Material de acero
Artículo MI #00596133
No. Fabricante KML-26
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
Precio648.22 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
TUERCA DE BLOQUEO KML 26

Especificaciones

  • Tamaño de la rosca
    M130 x 2 mm
  • Diámetro exterior
    155 mm
  • Diámetro interno
    5.1181 pulg.
  • Material
    Acero
  • Ancho general
    21 mm
  • Dirección de rosca
    Izquierda
  • Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridad
    MBL-26
  • Peso
    1.83 lb
  • Serie
    KML
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316577711700
  • UPC_NO
    7316577711700
  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos