HMVC 12

SKF
HMVC 12

Tuerca hidráulica del cojinete - Montaje del manguito del adaptador, calibre de 2.3600 pulg., diámetro exterior de 4.9000 pulg., ancho de 1.7000 pulg., longitud de recorrido de 0.20 pulg.
Artículo MI #00596138
No. Fabricante HMVC 12
Precio3,013.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
HMVC 12

Tuerca hidráulica del cojinete - Montaje del manguito del adaptador, calibre de 2.3600 pulg., diámetro exterior de 4.9000 pulg., ancho de 1.7000 pulg., longitud de recorrido de 0.20 pulg.
Artículo MI #00596138
No. Fabricante HMVC 12
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
Precio3,013.13 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
TUERCA HIDRÁULICA HMVC 12

Especificaciones

  • Tamaño de la rosca
    2.360-18
  • Diámetro interno
    2.3600 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.9000 pulg.
  • Ancho general
    1.7000 pulg.
  • Accidente cerebrovascular
    0.20 pulg.
  • Área máxima del pistón
    5.1 pulg.2
  • Tipo de producto
    Tuercas hidráulicas del cojinete
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316577022226
  • UPC_NO
    7316577022226
  • Peso
    7.35 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos