HMVC 106

SKF
HMVC 106

Tuerca hidráulica del cojinete - Montaje del manguito del adaptador, calibre de 20.8670 pulg., diámetro exterior de 26.4000 pulg., ancho de 3.2100 pulg., longitud de recorrido de 0.83 pulg.
Artículo MI #00596158
No. Fabricante HMVC 106
Precio21,386.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
HMVC 106

Tuerca hidráulica del cojinete - Montaje del manguito del adaptador, calibre de 20.8670 pulg., diámetro exterior de 26.4000 pulg., ancho de 3.2100 pulg., longitud de recorrido de 0.83 pulg.
Artículo MI #00596158
No. Fabricante HMVC 106
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
Precio21,386.74 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
TUERCA HIDRÁULICA HMVC 106

Especificaciones

  • Tamaño de la rosca
    20.867-4
  • Diámetro interno
    20.8670 pulg.
  • Diámetro exterior
    26.4000 pulg.
  • Ancho general
    3.2100 pulg.
  • Accidente cerebrovascular
    0.83 pulg.
  • Área máxima del pistón
    87.1 pulg.2
  • Tipo de producto
    Tuercas hidráulicas del cojinete
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316577015440
  • UPC_NO
    7316577015440
  • Peso
    229.28 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos