TSN 508 A

SKF
TSN 508 A

Sello de cojinete - Anillo en V, calibre de 35 mm, caucho de nitrilo con material de elemento de acero, ancho total de 7.250 mm
Artículo MI #00596166
No. Fabricante TSN 508 A
Precio56.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
TSN 508 A

Sello de cojinete - Anillo en V, calibre de 35 mm, caucho de nitrilo con material de elemento de acero, ancho total de 7.250 mm
Artículo MI #00596166
No. Fabricante TSN 508 A
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
Precio56.76 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
TSN 508 UN SELLO PARA HSG DIVIDIDO

Especificaciones

  • Tipo de sello
    Anilla en V
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Tipo de cojinete compatible
    Rodillo esférico
  • Ancho general
    7.250 mm
  • Material
    Goma de nitrilo con elemento de acero
  • UPC_NO
    7316570867763
  • Diámetro interno
    35 mm
  • Peso
    0.17 lb
  • Tipo de producto
    Sellos de cojinetes

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos