TSN 515 A

SKF
TSN 515 A

Sello de cojinete - Anillo en V, calibre de 65 mm, caucho de nitrilo con material de elemento de acero, 95.50 mm OD, ancho general de 8.50 mm
Artículo MI #00596180
No. Fabricante TSN 515 A
Precio77.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
TSN 515 A

Sello de cojinete - Anillo en V, calibre de 65 mm, caucho de nitrilo con material de elemento de acero, 95.50 mm OD, ancho general de 8.50 mm
Artículo MI #00596180
No. Fabricante TSN 515 A

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$77.80/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
TSN 515 UN SELLO PARA HSG DIVIDIDO

Especificaciones

  • Tipo de sello
    Anilla en V
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Tipo de cojinete compatible
    Rodillo esférico
  • Diámetro exterior
    95.50 mm
  • Ancho general
    8.50 mm
  • Material
    Goma de nitrilo con elemento de acero
  • UPC_NO
    7316570769401
  • Diámetro interno
    65 mm
  • Peso
    0.26 lb
  • Tipo de producto
    Sellos de cojinetes

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos