KML 30

SKF
KML 30

Tuerca de bloqueo de cojinetes serie KML - Tamaño de rosca de M150x2 mm, 180 mm OD, 170 mm Diámetro frontal, 24 mm Ancho, Acero
Artículo MI #00596192
No. Fabricante KML 30
Precio613.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
KML 30

Tuerca de bloqueo de cojinetes serie KML - Tamaño de rosca de M150x2 mm, 180 mm OD, 170 mm Diámetro frontal, 24 mm Ancho, Acero
Artículo MI #00596192
No. Fabricante KML 30
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
Su precio$613.98/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
TUERCA DE BLOQUEO KML 30

Especificaciones

  • Tamaño de la rosca
    M150x2 mm
  • Diámetro exterior
    180 mm
  • Diámetro de la cara
    170 mm
  • Material
    Acero
  • Ancho general
    24 mm
  • Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridad
    MBL30
  • Tipo de tuerca de bloqueo
    Para arandela de seguridad
  • Peso
    2.99 lb
  • Serie
    KML
  • UPC_NO
    7316577055668
  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos