UCFC212D1

NTN
UCFC212D1

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 60 mm, Montaje de brida piloto 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de la carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Servicio intermedio, Sello de contacto
Artículo MI #00596202
No. Fabricante UCFC212D1
Precio443.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UCFC212D1

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 60 mm, Montaje de brida piloto 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de la carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Servicio intermedio, Sello de contacto
Artículo MI #00596202
No. Fabricante UCFC212D1

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$443.24/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
UCFC212D1 BRIDA BRG

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Diámetro interno
    60 mm
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de servicio
    Deber intermedio
  • Longitud total
    7.6875 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    6.2969 pulg.
  • Número de cojinete
    UC212D1
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Diámetro de longitud total
    7.6875 pulg.
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Ancho de la carcasa
    1.8906 pulg.
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Ancho general
    2.7031 pulg.
  • Capacidad de carga dinámica radial
    11800 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    8100 lbf
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Longitud a través del orificio
    2-45/64 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Serie
    UCFC
  • Estándares cumplidos
    JIS
  • Cojinete de repuesto
    UC212D1
  • ID de la carcasa
    FC212D1
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Número de Upc del fabricante
    4547359000832
  • UPC_NO
    4547359000832
  • Peso
    11.38 lb
  • Diámetro exterior
    7.6875 pulg.
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo