Descripción general
Especificaciones
- Tipo de unidadMontaje lateral
- Tipo de cojineteCojinete de rodillo esférico
- Diámetro interno3-7/16 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de servicioServicio estándar
- Material de la jaulaAcero
- País de origenEE. UU.
- Tipo de lubricaciónGrasa
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Número de catálogo del fabricanteTDLB6855D8
- Peso101.94 lb
- Construcción de la carcasaSólido
- LubricaciónRelubricable
- Tipo de carcasaRecogida en ángulo superior
- Capacidad de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de rodillos de recogida