Descripción general
- Con volante de sellado
Especificaciones
- Diámetro interno2 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 6.3125 a 7.1875 pulg.
- Tipo de orificioRecto
- Línea central de base a orificio2.2500 pulg.
- Longitud total8.8750 pulg.
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Material de la carcasaAcero fundido
- Construcción de la carcasaDivisión
- Tipo de cojineteRodillo cónico
- Altura total4.6250 pulg.
- Ancho de la base2.4375 pulg.
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Ancho general3.5000 pulg.
- Tipo de selloSello de fieltro
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Tamaño del perno0.6250 pulg.
- SerieSPB
- Estándares cumplidosABMA, ISO
- Cojinete de repuestoRCI-200
- Peso13.2 lb
- Número de catálogo del fabricante551227
- UPC_NO662288481683
- Dibujo CAD
- Tipo de bloqueoCollar del tornillo de fijación doble
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Material del selloSensación
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas