Descripción general
- Con volante de sellado
Especificaciones
- Diámetro interno3-15/16 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 11.0000 a 13.0000 pulg.
- Tipo de orificioRecto
- Línea central de base a orificio4.2500 pulg.
- Longitud total15.2500 pulg.
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Material de la carcasaAcero fundido
- Construcción de la carcasaDivisión
- Tipo de cojineteRodillo cónico
- Altura total8.6250 pulg.
- Ancho de la base4.5000 pulg.
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Ancho general6.2500 pulg.
- Tipo de selloSello de fieltro
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Tamaño del perno0,7500 pulg.
- SerieSPB
- Estándares cumplidosABMA, ISO
- Cojinete de repuestoRCI-315
- Peso76.9 lb
- Número de catálogo del fabricante551240
- UPC_NO662288481812
- Dibujo CAD
- Tipo de bloqueoCollar del tornillo de fijación doble
- Número de orificios de montaje4
- Tipo de montajeBase 4-Bolt
- Material del selloSensación
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas