P2BE 107-SRB-SRE

SKF
P2BE 107-SRB-SRE

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 1-7/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #00596309
No. Fabricante P2BE 107-SRB-SRE
Precio617.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
P2BE 107-SRB-SRE

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 1-7/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #00596309
No. Fabricante P2BE 107-SRB-SRE
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
Precio617.69 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
P2BE 107-SRB-SRE-Y REPL SYE 1.7/16 Y

Especificaciones

  • Diámetro interno
    1-7/16 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    146 mm
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Línea central de base a orificio
    1.8752 pulg.
  • Longitud total
    187.33 mm
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Ancho de la base
    54 mm
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Ancho general
    2.7500 pulg.
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Capacidad de carga dinámica radial
    73.8 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    81.5 kN
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Tipo de extremo
    Cerrado
  • Serie
    OJO
  • Cojinete de repuesto
    22208
  • Peso
    7.94 lb
  • UPC_NO
    7316579140232
  • Tipo de bloqueo
    Collar del tornillo de fijación doble
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos