TSN 513 S

SKF
TSN 513 S

Sello de Cojinete - Laberinto, Orificio de 60 mm, Acero con Material de Elemento de Silicona, 83.50 mm OD, 19 mm Ancho Total
Artículo MI #00596341
No. Fabricante TSN 513 S
Precio328.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
TSN 513 S

Sello de Cojinete - Laberinto, Orificio de 60 mm, Acero con Material de Elemento de Silicona, 83.50 mm OD, 19 mm Ancho Total
Artículo MI #00596341
No. Fabricante TSN 513 S

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio328.12 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
SELLO TSN 513 S PARA HSG DIVIDIDO

Especificaciones

  • Tipo de sello
    Laberinto
  • Material del sello
    Aluminio
  • Tipo de cojinete compatible
    Rodillo esférico
  • Diámetro exterior
    83.50 mm
  • Ancho general
    19 mm
  • Material
    Acero con elemento de silicona
  • UPC_NO
    7316570751147
  • Diámetro interno
    60 mm
  • Peso
    0.66 lb
  • Tipo de producto
    Sellos de cojinetes

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo