TSN 516 S

SKF
TSN 516 S

Sello de cojinete - Laberinto, calibre de 70 mm, acero con material de elemento de silicona, 3.8750 in OD, ancho general de 22 mm
Artículo MI #00596353
No. Fabricante TSN 516 S
Precio262.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
TSN 516 S

Sello de cojinete - Laberinto, calibre de 70 mm, acero con material de elemento de silicona, 3.8750 in OD, ancho general de 22 mm
Artículo MI #00596353
No. Fabricante TSN 516 S
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
Su precio$262.25/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
SELLO TSN 516 S PARA HSG DIVIDIDO

Especificaciones

  • Tipo de sello
    Laberinto
  • Material del sello
    Aluminio
  • Tipo de cojinete compatible
    Rodillo esférico
  • Diámetro exterior
    3.8750 pulg.
  • Ancho general
    22 mm
  • Material
    Acero con elemento de silicona
  • UPC_NO
    7316570153323
  • Diámetro interno
    70 mm
  • Peso
    1.03 lb
  • Tipo de producto
    Sellos de cojinetes

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos