P4B532-TAF-507R

Dodge
P4B532-TAF-507R

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohada - Orificio de 5-7/16 pulg., bloqueo de tornillo de fijación, cojinete sin expansión (fijo), material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #00596402
No. Fabricante P4B532-TAF-507R
Precio9,533.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
P4B532-TAF-507R

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohada - Orificio de 5-7/16 pulg., bloqueo de tornillo de fijación, cojinete sin expansión (fijo), material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #00596402
No. Fabricante P4B532-TAF-507R

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$9,533.53/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
P4B532-TAF-507R BLK DE LA PILA 023584

Especificaciones

  • Diámetro interno
    5-7/16 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 17.3800 a 19.2500 pulg.
  • Línea central de base a orificio
    6.6900 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • País de origen
    EE. UU.
  • Construcción de la carcasa
    División
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cónico
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de sello
    Contacto de labios triple
  • Capacidad de carga dinámica radial
    40700 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    354000 lbf
  • Insertar material
    Acero
  • Lubricación
    Grasa
  • Tipo de grasa
    MobilGrease XHP222
  • Longitud del orificio
    9 pulg.
  • Capacidad de carga dinámica
    40700 lbf
  • Tipo de carcasa
    Bloque de almohada de cuatro pernos
  • RPM Máx.
    915 rpm
  • Capacidad de carga estática
    354000 lbf
  • UPC_NO
    782475761760
  • Tipo de sellado
    Contacto de tres labios
  • Sensor listo
    Sí
  • Fijación del eje
    Tornillo de fijación
  • Tamaño del marco de captación
    HD-500
  • ID de la carcasa
    SAF
  • Material
    023584
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo
    Cojinete de enclavamiento doble de bloque de almohada
  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo