P4B534-TAF-600R

Dodge
P4B534-TAF-600R

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohada - Orificio de 6 pulg., bloqueo de tornillo de fijación, cojinete sin expansión (fijo), material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #00596410
No. Fabricante P4B534-TAF-600R
Precio9,243.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
P4B534-TAF-600R

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohada - Orificio de 6 pulg., bloqueo de tornillo de fijación, cojinete sin expansión (fijo), material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #00596410
No. Fabricante P4B534-TAF-600R
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
Su precio$9,243.86/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
P4BTFXT600R BLK DE LA PILA 023586

Especificaciones

  • Diámetro interno
    6 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 19.0000 a 21.6300 pulg.
  • Línea central de base a orificio
    7.0600 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • País de origen
    EE. UU.
  • Construcción de la carcasa
    División
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cónico
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de sello
    Contacto de labios triple
  • Capacidad de carga dinámica radial
    40700 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    354000 lbf
  • Insertar material
    Acero
  • Lubricación
    Grasa
  • Tipo de grasa
    MobilGrease XHP222
  • Peso
    300 lb
  • Longitud del orificio
    9.0000 pulg.
  • Capacidad de carga dinámica
    40700 lbf
  • Tipo de carcasa
    Bloque de almohada de cuatro pernos
  • RPM Máx.
    915 rpm
  • Capacidad de carga estática
    354000 lbf
  • UPC_NO
    782475759712
  • Tipo de sellado
    Contacto de tres labios
  • Sensor listo
    Sí
  • Fijación del eje
    Tornillo de fijación
  • ID de la carcasa
    SAF
  • Material
    023586
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo
    Cojinete de enclavamiento doble de bloque de almohada
  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo