FNL 518 B

SKF
FNL 518 B

Unidad de rodamiento de rodillos cuadrados de cuatro pernos - Unidad de rodamiento esférica, calibre de 80 mm, montaje de brida 4-Bolt, rodamiento sin expansión (fijo), carcasa de hierro fundido, servicio estándar
Artículo MI #00596457
No. Fabricante FNL 518 B
Precio1,394.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
FNL 518 B

Unidad de rodamiento de rodillos cuadrados de cuatro pernos - Unidad de rodamiento esférica, calibre de 80 mm, montaje de brida 4-Bolt, rodamiento sin expansión (fijo), carcasa de hierro fundido, servicio estándar
Artículo MI #00596457
No. Fabricante FNL 518 B

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,394.33 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
FNL 518 B CON BRIDA HSG

Especificaciones

  • Diámetro interno
    80 mm
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Longitud del centro del perno al centro
    170 mm
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Diámetro de longitud total
    210 mm
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de sello
    Contacto de labio doble
  • Altura total
    210 mm
  • Profundidad general
    121 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -25 a +120 °C
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Serie
    FNL
  • UPC_NO
    7316572868836
  • Peso
    27.03 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos