Motion
S1U538-TAF-615

Dodge
S1U538-TAF-615

Cojinete de inserto de rodillo - Cojinete de rodillo cónico, 6.9375 in Diámetro de orificio, 13.7500 in OD, Tornillo de fijación
Artículo MI #00596471
No. Fabricante S1U538-TAF-615
Precio10,426.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
S1U538-TAF-615

Cojinete de inserto de rodillo - Cojinete de rodillo cónico, 6.9375 in Diámetro de orificio, 13.7500 in OD, Tornillo de fijación
Artículo MI #00596471
No. Fabricante S1U538-TAF-615
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
Precio10,426.69 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
S1U538-TAF-615 BLK DE LA PILA 023615

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Rodillo cónico
  • Diámetro exterior
    13.7500 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de sello
    Contacto de tres labios
  • Número de catálogo del fabricante
    023615
  • UPC_NO
    782475763702
  • Tipo de grasa
    MobilGrease XHP222
  • Longitud del orificio
    10.5000 pulg.
  • Capacidad de carga dinámica
    69200 lbf
  • Tipo de sellado
    Contacto de tres labios
  • Fijación del eje
    Tornillo de fijación
  • Diámetro interno
    6.9375 pulg.
  • Lubricación
    Grasa
  • Material
    023615
  • Tipo de producto
    Cojinetes del inserto del rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo